Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - actionneur de commutation - 4x230V - 10A - à commande manuelle
Actionneur de commutation REG-K / 4x230 / 10 avec mode manuel. Pour la commutation indépendante jusqu'à 4 charges via des contacts à fermeture. La fonction des canaux de commutation est librement configurable. Toutes les prises de commutation peuvent être actionnées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir. Affichage de l'état des canaux par LED. Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle. Avec coupleur de bus intégré. Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus. Un rail de données n'est pas nécessaire. Fonctions du logiciel KNX: Fonctionnement comme contact de rupture / contact de fermeture. Comportement programmable pour le téléchargement. Fonctions de retard pour chaque canal. Fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel. Avertissement de coupure pour la fonction d'éclairage d'escalier. Scènes. Fonction centrale. Désactivez la fonction. Opération logique ou contrôle de priorité. Fonction de retour d'état pour chaque canal. Alimentation: Tension nominale: CA 230 V, 50 - 60 Hz. Tension auxiliaire externe (en option): 110 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, max. 2 VA. Pour chaque sortie de commutation: Courant nominal: 10 A, cos Phi 1. 10 A, cos Phi 0.6. Lampes à incandescence: CA 230 V, max. 2000 W. Lampes halogènes: CA 230 V, max. 1700 W. Lampes fluorescentes: CA 230 V, max. 1800 W, sans compensation. 230 V CA, max. 1000 W compensé en parallèle. Charge capacitive: CA 230 V, max. 105 µF. Largeur de l'appareil: 4 modules, env. 72 mm. Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble. Couleur: gris clair.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
Système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
Avec affichage LED
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
courant de commutation max.
Largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
adapté à une charge C
Système de bus LON
Couplage au bus inclus
Système de bus radio
Système de bus KNX
Tension de fonctionnement normale
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
puissance de sortie
Calibre
Type de pose
Multiple de vente